DG 700 Pnevmatski ravni brusilnik

Št. art.: L01750 69
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Priama brúska

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01750 69
EAN/GTIN 4007430245557
Številka proizvajalca 601554000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Posebej zmogljiv za zahtevno uporabo
  • Za brušenje, odstranjevanje ostrin, rezkanje in graviranje
  • Za brušenje ravnih in ukrivljenih površin najrazličnejših materialov
  • Lahko se drži in je lahek za enostavno delo tudi na težko dostopnih mestih
  • Ergonomičen, hladno izolativno in lahko ohišje iz plastike, odporne proti udarcem
  • Uporabniku prijazen odvod zraka skozi ročaj preprečuje vrtinčenje prahu na delovnem območju
  • Tihi odvod zraka za delo z manj hrupa
  • Kompaktna velikost za priročno enoročno upravljanje

    Razpon dobave
  • EURO vijačnica 1/4″, ARO/Orion, ISO vijačnica 1/4″, vpenjalno držalo 6 mm (industrijski standard), steklenička za olje.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 6.2 bar
  • Teža: 0.83 kg
  • Potreba po zraku: 600 l/min
  • Max. Hitrost: 22000 /min
  • Negotovost K: 0.8 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 3.1 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 89 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 100 dB(A)
  • Odprtina za vpenjanje vpenjala: 6 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov