{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Radij r | 5 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca radija konture | ±0,01 | |
| Število zob Z | 6 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Majhen ⌀ D3 | 10 mm | |
| Velik ⌀ D2 | 20 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 5 mm | |
| Celotna dolžina L | 80 mm | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| Radiusno rezkanje | naprej | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vsebina | 5″ kos | |
| Vrsta izdelka | Četrtkrožni rezkarji |
| Številka izdelka | GG8023 5 | |
| EAN/GTIN | 4067263087199 | |
| Številka proizvajalca | GG8023 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |