Komplet spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS N

Št. art.: GG4031 8
Nastavi ceno 20 kos (1,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
808 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Nastavi ceno 20 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 20 kos
Serija CleverDrill
Oznaka proizvajalca HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 8 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 8 mm
Premer rezila, min. 8 mm
Premer rezila, maks. 8 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h8
Dolžina vpenjalnega utora 75 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 118 stopinj
Oblika brušenja N
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material HSS
Prevleka neprevlečeno
Vmesnik ločilno mesto 1
Skupna dolžina 117 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 338
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4031 8
EAN/GTIN 4067263101888
Številka proizvajalca GG4031 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.
Kot art. 114031.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Naslednik za art. 114030.
Vel. 13,5 – 16: z držalom s spustitvijo ⌀ 12,7 mm.