DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020, Velikost: 070204

Št. art.: GG3939 070204
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (3,18 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT020
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PM
število kosov 50
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 280 mm/min
Vsebina 260500 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 070204
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 1,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3939 070204
EAN/GTIN 4067263095507
Številka proizvajalca GG3939 070204
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.