SCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310, Velikost: 09T302

Št. art.: GG3821 09T302
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (10,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 30 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU7310
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
število kosov 30
Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260761 HU7310
ISO-oznaka obračalne ploščice SCGT 09T302
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Globina reza ap min 0,15 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Gladilna obdelava
Toleranca G
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3821 09T302
EAN/GTIN 4067263098157
Številka proizvajalca GG3821 09T302
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
neprekinjeno
 
mokro maks.