DCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7310, Velikost: 070202

Št. art.: GG3815 070202
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (7,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 30 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7310
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
število kosov 30
Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260449 HB7310
ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT 070202
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Globina reza ap min 0,15 mm
Globina reza ap maks 1,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Gladilna obdelava
Toleranca G
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3815 070202
EAN/GTIN 4067263098058
Številka proizvajalca GG3815 070202
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
neprekinjeno
 
mokro maks.