CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HU7310, Velikost: 09T304

Št. art.: GG3806 09T304
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (6,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU7310
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
število kosov 50
Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260150 HU7310
ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba N
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Toleranca G
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3806 09T304
EAN/GTIN 4067263097501
Številka proizvajalca GG3806 09T304
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
neprekinjeno
 
mokro maks.