{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zvrst | HB7140-2 | |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | VS | |
| število kosov | 30 | |
| Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 mm/min - 230 mm/min | |
| Vsebina | 251952 HB7140-2 | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 060404 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | M | |
| Globina reza ap min | 0,25 mm | |
| Globina reza ap maks | 2 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
| Prevleka | prevlečeni | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | GG2978 060404 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Številka proizvajalca | GG2978 060404 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |