Varčno pakiranje plošča za odrezovanje/zarezovanje 50 kosov HB7020

Št. art.: GG2739 3
Nastavi ceno 50 kos (11,98 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze 3 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Zvrst HB7020
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Primerno za material jeklo (P)
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vsebina 50 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2739 3
EAN/GTIN 4067263097433
Številka proizvajalca GG2739 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.