• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

WNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 080412

Št. art.: GG2497 080412
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (5,32 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Osnovna oblika rombasto
Debelina rezalne plošče S 4,76 mm
Dolžina rezilne ploščice L 8 mm
Izvedba rezilne ploščice nevtralna
Dolžina rezilnega roba l 8 mm
Premer rezilne plošče d 8 mm
Radij kota R 1,2 mm
Kotnik 80 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO WNMG 080412
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Skupina uporabe orodij P25
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 6 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P)
Tolerančni razred M
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Število možnosti uporab 6 kos
Vsebina 50 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2497 080412
EAN/GTIN 4069515081443
Številka proizvajalca GG2497 080412
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.