SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 120404

Št. art.: GG2445 120404
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (5,38 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7035-2
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SS
število kosov 50
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 mm/min - 350 mm/min
Vsebina 251142 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 4,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2445 120404
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2445 120404
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.