Komplet VHM-rezkarjev, 5 kosov

Št. art.: GG2242 4
Nastavi ceno 5 kos (18,32 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 53 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Prevleka neprevlečeno
Premer rezila 4 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 12 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Število efektivnih rezil, po obodu 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 90 stopinj
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 12 mm
Skupna dolžina 65 mm
Funkcionalna dolžina 12 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Kotno rezkanje; rezkanje utorov
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 3
Globina reza maks. 12 mm; 2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2242 4
EAN/GTIN 4062406199029
Številka proizvajalca GG2242 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
170
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno fino brušenimiutori za odrezke, za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Kot art. 202242.

Uporaba:

Za grobo in gladilno rezkanje.