Vorteilspack Rezalna obračalna ploščica XNEX 080608, HB735, 50 kos

Št. art.: GG2140 UNI
Nastavi ceno 50 kos (11,86 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XNEX080608
Zvrst HB735
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vsebina 50
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2140 UNI
EAN/GTIN 4067263078944
Številka proizvajalca GG2140 UNI
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
240
Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Primerno za:

GARANT rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215101 in HOLEX rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215102.

Vsebina:

50 × 215192 UNI

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 3mm.