{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 6 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); P (jeklo) | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila Dc | 2 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | e8 | |
| dolžina rezila Lc | 4 mm | |
| Tip rezalnika ISO | valjasto čelni rezkar, stebelni rezkar | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | ostrokotno | |
| Delitev rezil | enako | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina L1 | 4 mm | |
| Skupna dolžina L | 35 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 4 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Barvni prstan | brez | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza maks. L2 | 1 mm; 4 mm |
| Številka izdelka | GG1844 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406200015 | |
| Številka proizvajalca | GG1844 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |