Komplet alkalnih manganovih baterij

Št. art.: GG1552 LR3
Nastavi ceno 100 kosi (0,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
940 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Nastavi ceno 100 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 100 kos
Nazivna napetost 1,5 V
Število vključenih baterij 100 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Teža baterije 12,5 g
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Oznaka proizvajalca Vorteilspack 100 Stück Alkali-Mangan Batterien
Embalaža Škatla
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta izdelka baterija
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1552 LR3
EAN/GTIN 4067263138006
Številka proizvajalca GG1552 LR3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izjemno kakovostne baterije blagovnih znamk v alkalni manganovi kakovosti z 2- do 3-kratno življenjsko dobo in več kot dvakratnim skladiščnim rokom v primerjavi z ZN-C baterijami.
Baterije HOLEX nudijo zanesljivo in dolgotrajno dovajanje energije.

Obseg dobave:

100 kos. alkalnih manganovih baterij art. 081552 v izbrani izvedbi.