Komplet svedrov VHM GARANT Uni Hero s cilindričnim držalom DIN 6535 HB, 5 kos

Št. art.: GG1258 4
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (71,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Hladilni kanal z možnostjo zapiranja Ne
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 5 kos
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta DIN 6535 HB
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 38 mm
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Premer rezila, min. 4 mm
Premer rezila, maks. 4 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 43 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Ime izdelka (tip) W
Rezalni material polno karbid
Prevleka TiAlSiN
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 37 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6535 HB
Postopek obdelave vrtanje v polno
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1258 4
EAN/GTIN 4069515085205
Številka proizvajalca GG1258 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. Robustna zasnova orodja in konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. Posebna geometrija prostora za odrezke in polirani prostori za odrezke za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.

Opomba:

Dolžina utorov LC= L2+ 1,5× DC.