Komplet svedri za torno vrtanje, zvezno (brez roba) Inox, 5 kos

Št. art.: GG0754 M8
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (63,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Premer držala 8 mm
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG0754 M8
EAN/GTIN 4069515042895
Številka proizvajalca GG0754 M8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Opis

Version:

Very quickly produce core holes in thin-walled materials using frictional heat. Can be used on CNC, NC and pillar drilling machines.
Standard or long; with or without a collar.
Flow drill - flat (no collar), for use in stainless materials, same as No. 080754.

Application:

Particularly suitable for stainless steels.

Suitable for:

HOLEX ER collets No. 308964, ER chuck key No. 309680, HOLEX fluteless tap No. 139130 or No. 139180 and HOLEX holder M-Drill No. 080750.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript