PW3 Modaflame Work Hi-Vis razred 1 FR hlače rumene/črne 41

Št. art.: FR450YBR41
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FR450YBR41
EAN/GTIN 5036108499847
Številka proizvajalca FR450YBR41
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Te moderne, ognjevarne delovne hlače Hi-Vis iz Modaflame zagotavljajo najvišjo udobnost nošenja.
  • Trpežna, ognjevarna ojačevalna tkanina na najbolj izpostavljenih mestih in trojni šivi po celotni dolžini zagotavljajo maksimalno vzdržljivost.
  • Hlače imajo žepe na kolenih od zgoraj in lahko dostopen, vsestranski žep na stegnu za varno shranjevanje mobilnega telefona, ključev in orodja.

Lastnosti:

  • Vgrajene lastnosti odpornosti proti ognju se s pranjem ne zmanjšajo.
  • Okrepljeni paneli na mestih, ki so izpostavljeni večji obrabi, za maksimalno vzdržljivost
  • Trojno šivani šivi za dodatno vzdržljivost
  • Podaljšljiva dolžina nog (31” do 33”)
  • Enostavno dostopni žepi za tovor
  • Dva zadnja žepa
  • Pravilo žep
  • Odsevne cevi za večjo vidljivost
  • Elastičen pas na straneh za največje udobje nosilca
  • Segmentirani odsevni trak, ki se segreva za večjo vidljivost
  • Tkanina z zaščitnim faktorjem UPF 40+, ki blokira 98 % UV-žarkov
  • 8 žepov za obilo prostora za shranjevanje
  • Žepi za kolenske blazinice z zgornjim polnjenjem za hiter in enostaven dostop
  • Inovativni raztegljivi vložki na ključnih mestih zagotavljajo odlično udobje in prožnost.
  • Primerno za nošenje v okolju ATEX
  • Nemagneten - brez niklja in železa
  • CE certificiran
  • CE-CAT III
  • Nov slog

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico