1 točkovni varovalni pas Portwest Red R

Št. art.: FP11RER
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva rdeča
Vrsta izdelka varovalni pas
Material, trak Poliester
Neto teža maks. 100 kg
Število pritrdilnih ušes 1 kos
Namestitev pritrdilnega ušesa zadaj
Standard EN 361

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FP11RER
EAN/GTIN 5036108257324
Številka proizvajalca FP11RER
L-število L01840 105256
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Primeren je za sisteme za zaustavitev padca ali zadrževanje pri delu, saj je naš osnovni pas za celotno telo lahek in enostaven za uporabo ter vam omogoča varno prileganje.

Lastnosti:

  • Hrbtna D-rinka
  • Ravne zaponke
  • Kontrolni pokrov za zaščito nalepke izdelka
  • Točke za prilagoditev na prsih in nogah
  • Nosilnost max. 100kg
  • 10-letni rok trajanja od datuma izdelave, navedenega na etiketi izdelka
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Standard:

  • EN 361:2002 ( )

Material:

Material: Poliestrska tkanina; Legirano jeklo, toplotno obdelano;