simturn F12 vpenjalno držalo, vpenjalno držalo, oblikovanje utorov, 25 x 25 mm, L=150 mm

Št. art.: F12.2525.A25.15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka F12.2525.A25.15
EAN/GTIN 4069769178845
Številka proizvajalca AYWU
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F12 vpenjalno držalo
Držalo za vpenjanje, oblikovno vrezovanje
25 x 25 mm, L=150 mm

Tehnični parametri:

  • b = 25,0 mm
  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ASCC
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (toleranca js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b1 = 24,0 mm