simcut BF vpenjalno držalo, jekleno, konvencionalno rezkanje utorov, D=32 mm, D1=58 mm

Št. art.: F10.05.40.32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka F10.05.40.32
EAN/GTIN 4069769175417
Številka proizvajalca AQH7
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=32 mm, D1=58 mm

Tehnični parametri:

  • L = 60,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • h = 30,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • Vijak = ATKH