simcut BF porte-outil, acier, rainurage conventionnel, D=32 mm, D1=58 mm

Réf.: F10.05.40.32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F10.05.40.32
EAN / GTIN 4069769175417
Réf. fabricant AQH7
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, rainurage conventionnel
D=32 mm, D1=58 mm

Paramètres techniques:

  • L = 60,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • h = 30,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • Vis = ATKH