Serija bitov 1 - Resistorx TT40

Št. art.: EXR.140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka EXR.140
EAN/GTIN 3148510258959
Številka proizvajalca EXR.140
L-število L60130 2166
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami Resistorx®
  • Za ročno vijačenje.

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: -
  • L [mm]: 25
  • Rezistorx [št.]: TT40
  • [g]: 6