• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 1 - Resistorx TT40

Artikel-Nr.: EXR.140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EXR.140
EAN / GTIN 3148510258959
Herstellernummer EXR.140
L-Nummer L60130 2166
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: -
  • L [mm]: 25
  • Resistorx [Nr.]: TT40
  • Gewicht in Gramm: 6