Serija bitov 6 - Utor dolgo Torx T10

Št. art.: EX.610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka EX.610
EAN/GTIN 3148510258607
Številka proizvajalca EX.610
L-število L60130 6774
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami TORX®

Lastnosti:

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Torx [št.]: T10
  • [g]: 8,40