PUNTA LARGA 1/4 TORX - T10

Número de artículo: EX.610
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo EX.610
EAN / GTIN 3148510258607
Número del fabricante EX.610
Número L L60130 6774
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: De acuerdo con las especificaciones de TORX®.

Característica:

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Torx [nº]: T10
  • [g]: 8,40