Šolska tehtnica Črna; največ 500 g, d = 0,1 g

Št. art.: EMB 500-1BE
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka EMB 500-1BE
EAN/GTIN 4045761138452
Številka proizvajalca EMB 500-1BE
L-število L40250 1805
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Vstopna laboratorijska tehtnica z veliko zmogljivostjo tehtanja
  • Funkcija tehtanja poenostavi formulacijo
  • Posebej ravna zasnova
  • Pripravljen za uporabo: Vključene baterije
  • Kljuka za tehtanje pod tlemi kot standardna oprema

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 15 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, plastika: ⌀ 150 mm
  • Material tehtalne plošče: plastika
  • Neto teža približno 0,55 kg
  • Vključene baterije, 9 V blok, oz
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C