Nastavki za ključe E6 za šesterokotni ključ

Št. art.: E6.200/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E6.200/12
EAN/GTIN 7610733060566
Številka proizvajalca PB E6.200/12
L-število L60060 1561

Opis

Opis:

  • Ključ za ključe, oblika E 6.3 (1/4″)
  • Za šestkotne vijake
  • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 60 mm
  • Profil: za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • Zunanji šestkotnik: 12