{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | posebne škarje | |
| Oblika rezila | ravno | |
| Dolžina rezila | 31 mm | |
| Primerno za debelino | Pločevina | |
| Površina | nikljani | |
| Skupna dolžina | 180 mm | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | D72-1 | |
| EAN/GTIN | 4010220001912 | |
| Številka proizvajalca | D72-1 | |
| L-število | L80080 26 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |