{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | črna | |
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljena | |
| Kotnik, zakrivljena | 45 stopinj | |
| Vrsta zgloba | nameščen členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | ploske/okrogle klešče | |
| Material | kvalitetna jeklena pločevina | |
| Površina | prašno lakirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Celotna dolžina | 270 mm |
| Številka izdelka | D341-40 | |
| EAN/GTIN | 4010220027431 | |
| Številka proizvajalca | D341-40 | |
| L-število | L80050 46 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |