Falcovací kleště ohnuté pod úhlem 45° D341-40

Artiklové číslo: D341-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Typ kloubu Položený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Materiál Kvalitní ocelový plech
Povrch s práškovým lakem
Výrobní proces Kované
Celková délka 270 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D341-40
EAN / GTIN 4010220027431
Číslo výrobce D341-40
L-číslo L80050 46
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Kované z kvalitní oceli
  • Černě práškově lakované
  • Minimální hloubka ráfku rovná 60 mm
  • Minimální hloubka ráfku zakřivená 50 mm

Charakteristika:

  • Exekuce komerční: Vydáno
  • Tvar: 45° ohnutý
  • Celková délka: 10 3/4″
  • Celková délka: 270 mm
  • Materiál / povrch:
    • Nůžkové díly z kované oceli, s povrchovou úpravou rukojetí
  • Šířka krtka: 40 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Speciální nástroje pro specialisty

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Při práci používejte bezpečnostní brýle a rukavice. Odříznuté části mohou zranit pracovníky a kolemjdoucí.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Nikdy nepoužívejte kleště jako kladivo!
    • Zkontrolujte opotřebení čelistí! Opotřebované čelisti způsobují prokluzování a tím pádem i nehody.
    • Uchopovací kleště jsou vhodné pouze pro krátkodobé upevnění obrobků!
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně obchodujte s ropou