Modul - Napajalni vzvod 3 kosi

Št. art.: D.3J3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža Kovčki
Napajanje brez napetostnega napajanja
Izvedba 3-delna enota za vzdrževanje
Skupna dolžina 350 mm
Celotna širina 60 mm
Celotna višina 25 mm
Vrsta izdelka enota za vzdrževanje
Material ohišja umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka D.3J3
EAN/GTIN 3148510179766
Številka proizvajalca D.3J3
L-število L60130 2446
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: dobavljeno v plastičnem vložku iz termoformirane plastike
  • vsestranska uporaba: vzmetenje, podvozje, karoserija itd.
  • rezilo z debelim prerezom za omejitev elastičnosti pri uporabi vzvoda

Obseg dobave:

  • Ročaji za pogon: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18