JEU DE 3 LEVIERS D'EFFORT

Réf.: D.3J3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Exécution unité de maintenance en 3 parties
Longueur totale 350 mm
Largeur totale 60 mm
Hauteur totale 25 mm
Type de produit unité de maintenance
Matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article D.3J3
EAN / GTIN 3148510179766
Réf. fabricant D.3J3
Article hors catalogue L60130 2446
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Livré dans un insert plastique thermoformé
  • Polyvalence d'utilisation: suspension, châssis, carrosserie, etc.
  • Lame à section épaisse pour limiter l'élasticité à l'attaque du levier

Livraison:

  • Levier de force: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18