simcut M3 izmenljiva ploščica, rezkanje poligona z vrezovanjem, w=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Št. art.: CM3.0400.020 GL X808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka CM3.0400.020 GL X808
EAN/GTIN 4069769095241
Številka proizvajalca ASZGX808
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut M3 izmenljiva ploščica
Rezkanje poligona s postopkom brušenja
w=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 4,0 mm
  • Število rezalnih robov = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm