plaquita intercambiable simcut M3, fresado poligonal en ranurado, anch=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: CM3.0400.020 GL X808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo CM3.0400.020 GL X808
EAN / GTIN 4069769095241
Número del fabricante ASZGX808
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simcut M3
Fresado de polígonos mediante el proceso de ranurado
w=4 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • w = 4,0 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm