tehtnica za štetje; Max 15000 g, d=0,05 g

Št. art.: CDS 15K0.05
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CDS 15K0.05
EAN/GTIN 4045761243903
Številka proizvajalca CDS 15K0.05
L-število L40250 596
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Samoumevna, grafično podprta nadzorna plošča, takoj razumljivo zaporedje delovnih korakov tudi brez navodil za uporabo, ni časa za usposabljanje = prihranek stroškov, idealna za neizkušene uporabnike, vizualizirano zaporedje preprečuje napake pri uporabi
  • Štirje delovni koraki se izvajajo od leve proti desni: Postavite prazno posodo na tehtalno ploščo in tara s pritiskom na tipko (TARE), [[2]]. v posodo napolnite referenčno količino preštete količine (5, 10 ali 20 kosov), [[3]] Potrdite izbrano referenčno količino s pritiskom tipke (5, 10 ali 20), [[4]] Napolnite prešteto količino v posodo. Število kosov je prikazano neposredno na zaslonu
  • Natančno štetje: Samodejna optimizacija referenčne vrednosti postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • KERN Universal Port (KUP): omogoča priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, na primer RS-232, USB, Bluetooth ali Ethernet, za izmenjavo podatkov in nadzornih ukazov brez potrebe po namestitvi
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika
  • Enotna, poenostavljena filozofija delovanja
  • Zaščitni pokrov za ocenjevalno enoto, ki je vključen v obseg dobave

Lastnosti:

  • Podsvetljeni LCD-zaslon, višina številk 21 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo, Š × G × V 308 × 318 × 75 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 225×115×60 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 2 m
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C