Sistem štetja; Max 1500 kg, d=0,1 g

Št. art.: CCS 1T-1L
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CCS 1T-1L
EAN/GTIN 4045761162464
Številka proizvajalca CCS 1T-1L
L-število L40250 2286
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Sistem štetja za štetje najmanjših delov v velikih količinah, največje prikazljivo število delov 999.999
  • Referenčna tehtnica KERN CFS 6K0.1: Ta profesionalna računska tehtnica, ki se lahko uporablja tudi ločeno, izpolnjuje najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu visoke zmogljivosti

Lastnosti:

  • Referenčna lestvica KERN CFS 6K0.1:
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina, kovinska, lakirana, Š × V 295 × 225 mm
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Most za tehtanje prostornine KFP-V20 IP67:
  • Dimenzije tehtalna plošča Š×G×V, jeklena, lakirana, 1500×1250×80 mm
  • Priključni kabel približno 5 m