Nasadni ključ za blokirni obroč 10x84mm

Št. art.: BA.84B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka varnostni obroč
Zunanji premer 15 mm
Notranji premer min. d1 8 mm
Debelina 3,5 mm
Material umetne mase
Masa 0,025 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BA.84B
EAN/GTIN 3662424085895
Številka proizvajalca BA.84B
L-število L60130 11328
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Specialno zasnovani za prenašanje obremenitev udarnih orodij
  • za pritrditev orodja

Lastnosti:

  • [KG]: 0,025