• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

SG Cut C15 nitrilne rokavice (maloprodaja) modre/črne M

Št. art.: APR18B8RM
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka APR18B8RM
EAN/GTIN 5036108450404
Številka proizvajalca APR18B8RM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Ta rokavica je bila razvita z mislijo na trajnost in je izdelana iz reciklirane 15-gauge PET-preje za upravljanje vlage in celodnevno udobje pri nošenju.
  • Edinstvena pletena konstrukcija z nižjim malim prstom zagotavlja udobno prileganje in večje udobje pri nošenju, medtem ko mikro penasti nitrilni premaz omogoča 360° dihanje.
  • Ponuja zaščito pred prerezanjem TDM stopnje C, ojačano pregibno mesto za palec za dodatno vzdržljivost in konice prstov, združljive s tipskimi zasloni.
  • Pakiranje, pripravljeno za prodajo, olajša predstavitev in prodajo.

Lastnosti:

  • Odpornost proti prerezanju stopnje C
  • Izdelano iz recikliranih plastičnih steklenic
  • Vsebuje 21 % recikliranega materiala
  • Pri proizvodnji prihrani 227 g CO2 na par
  • Brez silikona – idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in ravnanje s steklom, kjer je silikon problematičen.
  • Nitrilni mikro penasti premaz, idealen za opravila, ki zahtevajo izjemno spretnost
  • Antimikrobna obdelava Texpel Micro uniči 99,9 % bakterij.
  • Zmanjšana poraba vode in energije med proizvodnjo
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 odobreno
  • Te rokavice se lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav s tipskim zaslonom.
  • Oznaka za prodajo na drobno, ki pomaga pri predstavitvi za prodajo na drobno
  • ANSI stopnja rezanja A3
  • 15-gauge podloga zagotavlja najboljšo ravnovesje med spretnostjo in vzdržljivostjo
  • CE certificiran
  • Označeno z UKCA
  • CE za varnost živil
  • Nov slog