Analitska tehtnica Max 52 g; 120 g;

Št. art.: ABP 100-5DM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ABP 100-5DM
EAN/GTIN 4045761213937
Številka proizvajalca ABP 100-5DM
L-število L40250 1964
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Navigacijski križec: za bliskovito navigacijo po meniju
  • notranja samodejna nastavitev: za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno nadzorovana vsake 4 ure zagotavlja visoko natančnost in omogoča, da je enota neodvisna od lokacije
  • najmanjša teža vzorca: lahko se ročno shrani v enoto ali samodejno izračuna. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo
  • Pomoč pri odmerjanju
  • Priročna sestava/dokumentacija: s kombinirano funkcijo tara/natisa. Poleg tega se sestavine za mešanje v receptu samodejno oštevilčijo in natisnejo s številom/maso
  • Posamezne uporabniške nastavitve lahko shranite za do 10 uporabnikov: Ime/številka uporabnika (lahko se izpiše za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. prilagoditev lestvice, sprememba nastavitev ali ustvarjanje ali spreminjanje recepta samo s strani pooblaščene osebe Izvedba formulacije s strani uporabnika
  • U.S.FDA 21 Part 11: podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice)
  • jezik menija DE, GB
  • samodejni izpis podatkov na PC/tiskalnik: po vsaki stabilnosti tehtnice
  • velika steklena zaščita pred prepihom: s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do vzorca
  • [[2]]. Večnamenska tehtalna plošča: vključena v obseg dobave, zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori ter tako znatno izboljša čas usedanja in ponovljivost. Poleg tega je mogoče brez težav pritrditi in stehtati štrleče vzorce, vzorčni papir, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete itd
  • priložen je zaščitni delovni pokrov
  • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
  • Jezik menija DE, EN
  • Priročna formulacija/dokumentacija s kombinirano funkcijo tara/tisk. Poleg tega so sestavine recepta samodejno oštevilčene in natisnjene s številom/maso
  • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
  • podatkovni vmesnik USB, npr. za priključitev tipkovnice USB za priročno zapisovanje številk člankov, besedil člankov, za lažjo navigacijo v meniju itd
  • Vključena je večnamenska tehtalna plošča, ki zmanjšuje učinek zračnih tokov v tehtalni komori in tako znatno izboljšuje čas usedanja in ponovljivost
  • Najmanjšo težo vzorca lahko v enoto shranite ročno ali jo izračunate samodejno. Če je tehtanje pod to vrednostjo, tehtnica izda opozorilno sporočilo
  • Notranja samodejna nastavitev pri spremembah temperature ≥ 1 °C in časovna kontrola vsake 4 ure zagotavljata visoko natančnost in sta neodvisni od lokacije
  • Navigacijski križ za bliskovito navigacijo po meniju
  • Posamezne uporabniške nastavitve lahko shranite za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsako operacijo ali shrani v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. nastavitev lestvice, sprememba nastavitev ali namestitev ali sprememba recepta samo s strani pooblaščene osebe &
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Poleg tega je mogoče brez težav pritrditi in stehtati štrleče vzorce, papir za vzorce, epruvete PCR, mikrocentrifugalne epruvete in še veliko več
  • Formulacija, ki jo izvede uporabnik

Lastnosti:

  • Samoposvetlitveni zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetel z visokim kontrastom, za enostavno branje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
  • Tehtalna komora Š × G × V 166 × 156 × 220 mm
  • Celotne mere (vključno z vetrobranskim steklom) Š×G×V 213×433×344 mm
  • Neto teža približno 8 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C