Disp 7 mil enkratne rokavice (100 kosov) črne M

Št. art.: A930BKRM
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A930BKRM
EAN/GTIN 5036108471263
Številka proizvajalca A930BKRM
L-število L01840 113162
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Visokokakovostne, visoko trpežne rokavice za enkratno uporabo z inovativno tehnologijo Crystal Grip
  • 7 mm debelina za izjemno trdnost
  • Izjemno trpežna sintetična nitrilna mešanica naredi te rokavice trikrat močnejše od standardnih nitrilnih rokavic.
  • Brez silikona
  • Idealno za avtomobilsko industrijo, elektroniko in steklarsko industrijo
  • 100 rokavic v paketu

Lastnosti:

  • Tehnologija Crystal grip
  • Brez silikona – idealno za proizvodnjo, lakiranje, elektroniko in ravnanje s steklom, kadar je silikon problematičen.
  • Primeren za podjetja, ki predelujejo živila, in odporen proti maščobam, živalskim maščobam in oljem.
  • 100 rokavic v škatli
  • 3x močnejši od standardnega nitrila
  • Debelina 7 mil/0,18 mm, izjemno močan
  • Dolžina 240 cm
  • CE odobreno za živila
  • Visoko odporna sintetična nitrilna spojina
  • Prodajna škatla za podporo pri predstavitvi
  • Idealno za avtomobilske servise, gradbeništvo in druge panoge
  • Sprejemljiva meja kakovosti (AQL) 1,5
  • Ta izdelek se prodaja v notranjih škatlicah
  • CE certificirani