LUKAS PSH univerzalni samopritrdilni brusni disk z grobo zrnato površino Ø 125 mm kompaktno zrno 80

Št. art.: A73001250800005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Zrnatost 80
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A73001250800005
EAN/GTIN 4027497095322
Številka proizvajalca A73001250800005
L-število L50260 345
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimiziranega lepljenja abrazivnih zrn - Varna povezava zaradi sistema za pritrjevanje samopritrdilni - Dobri rezultati na površini doseženi v kratkem času - Hitra montaža brez orodja - Brez zamašitve abrazivne plasti zaradi odprtega razprševanja zrn - Brez nepotrebne odpadne embalaže kot pri samokolonskih sistemih Vaše prednosti: - Pri kompaktni zrnatosti je veliko majhnih abrazivnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato abrazivna zrnatost ostane dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini. - Zaradi sistema samopritrdilni so pripomočki za montažo stvar preteklosti. Orodje se kljub hitri montaži dobro drži in ni nepotrebne odpadne embalaže, kot na primer pri samolepilnih lepilnih sistemih.

Lastnosti:

Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 80
n max.: 7650 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: CG (kompaktna zrnatost)
Varnostni standard: brez
V max.: 25 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: samopritrdilni
Premer orodja: 125 mm

Prednosti:

Pri kompaktni zrnavosti je veliko majhnih brusnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato ostanejo brusna zrna dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini.
Zaradi sistema samopritrdilni so pripomočki za montažo stvar preteklosti. Orodje se kljub hitri montaži dobro drži in ni nepotrebne odpadne embalaže, kot na primer pri samolepilnih lepilnih sistemih.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Aluminij

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimalnega spajanja abrazivnih zrn
Varna povezava zaradi sistema samopritrdilni
Dobre rezultate na površini dosežemo v kratkem času
Hitra montaža brez orodja
Zaradi odprtega razprševanja zrn se abrazivna plast ne zamaši.
Brez nepotrebne odpadne embalaže kot pri samolepilnih sistemih

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov