Rokavice Premium Tig Welding Grey XXL R

Št. art.: A520GRRXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A520GRRXXL
EAN/GTIN 5036108279623
Številka proizvajalca A520GRRXXL
L-število L01840 100384
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Vrhunska gibljivost za varilce. Mehka, prožna dlan iz kozje kože s trpežno manšeto iz cepljenega usnja. Za uporabo pri varjenju tipa B (Tig varjenje). Šivi iz para-aramida v celotnem obsegu.

Lastnosti:

  • EN12477 Zaščita pri varjenju Tip B
  • Para-aramidni šivi vseskozi za dodatno vzdržljivost
  • Mehka, prožna dlan iz kozje kože s trpežno manšeto iz cepljenega usnja
  • Idealno za varjenje in obdelavo kovin
  • Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
  • Podpora in zaščita zapestja
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Material:

Material: Kozje usnje; Cepljeno goveje usnje;