LUKAS kompaktni brusilni kolut PG EASY ∅ 115 mm Vijolična zrnatost CER 36 ravna

Št. art.: A27611150361547
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A27611150361547
EAN/GTIN 4027497228249
Številka proizvajalca A27611150361547
L-število L50260 478
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • PG Easy Purple Grain je agresivni vsestranski brusilni disk z impresivno življenjsko dobo, posebej razvit za uporabo v težkih pogojih.
  • Kompaktni brusilni disk dosega impresivno stopnjo odstranjevanja materiala tudi z malo truda, zlasti na jeklu, pa tudi na nerjavnem jeklu.
  • Vgrajena nosilna ploščica, ojačena s steklenimi vlakni, zagotavlja visoko stabilnost in vzdržljivost ob hkratnem udobju pri uporabi: Povečana sta gladko delovanje in agresivnost.
  • Inovativna zasnova orodja PG omogoča enakomerno obrabo brez pregrevanja, krhanja ali lomljenja, globoka cona odmika pa omogoča ravno obdelavo.
  • Specialna geometrija orodja kompaktnega brusilnega diska EASY omogoča doseganje težko dostopnih območij in zato ponuja več možnosti uporabe kot običajno orodje.
  • GP Easy je v primerjavi z običajnimi brusilnimi diski štirikrat hitrejši in posebej robusten.
  • Enotna brusilna površina zagotavlja številne prednosti:
  • Dodatna prednost je učinek samoostritve, ki ga zagotavlja keramično zrno, ki omogoča agresivno in hladno brušenje z majhnim kontaktnim pritiskom.
  • Keramični delci se med uporabo lomijo in tako naredijo prostor novim z ostrimi rezalnimi robovi.
  • To univerzalno uporabno orodje zato brez večjih naporov dosega izjemno visoke stopnje odstranjevanja in izjemno življenjsko dobo v celotni življenjski dobi.
  • Kaljene površine, obrabno odporna jekla, luske in trde prevleke, titanove zlitine in oklepni varilni šivi niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
.

Lastnosti:

  • Oblika orodja: Plošča
  • Velikost zrnja: 36
  • n največ: 13300 (1 vrt/min)
  • Pakiranje izdelka: Škatla
  • Peskana zasnova plošče: PG EASY - serija IQ
  • Brusna sredstva: CER (keramično zrnje)
  • Varnostni standard: OSA
  • V max: 80 m/s.
  • Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
  • Vpenjalo orodij: Luknja
  • Dimenzija vpenjalne glave orodja: 22,23 mm
  • Premer orodja: 115 mm
  • Oblika plošče za brušenje: ploščata

Prednosti:

  • Eno orodje namesto dveh: Odpravlja potrebo po spremembi med brusnim kolesom in grobim kolesom.
  • Na voljo v šestih velikostih
  • Enakomerna obraba brez pregrevanja, krhkosti ali zlomov
  • Inovativno keramično zrnje: Oster do konca
  • Najvišje vrednosti odstranitve z nizko silo

Uporaba:

  • Jeklo in jeklena litina: zelo primerno
  • Legirana/kaljena jekla: zelo primerno
  • Orodna jekla: zelo primerno
  • Rjavenje/kislina/toplotno odporno jeklo in lito jeklo: zelo primerno
  • Titan in nikljeve zlitine: zelo primerno

Material:

  • Nerjaveče jeklo
  • Jeklo
  • Aluminij
  • Titan
  • Odlitka

Primerno za:

  • Posnemanje: zelo primerno
  • Posnemanje zarobka: zelo primerno
  • Čiščenje iz litega železa: primerno
  • Varjenje šiv strojna: zelo primerno
  • Grobo: zelo primerno

Opomba:

  • Agresivna vsestranska – ojačana steklena vlakna za maksimalno učinkovitost