Antistatične rokavice Shell Grey M R

Št. art.: A197GRRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva Grau
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A197GRRM
EAN/GTIN 5036108247325
Številka proizvajalca A197GRRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Izdelane so iz napredne mešanice poliestrnih in ogljikovih vlaken. Te rokavice ščitijo opremo, kot so tiskano vezje, pred naravnimi olji kože, hkrati pa ščitijo občutljivo opremo pred škodljivimi statičnimi razelektritvami.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (113XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliester; Ogljikova vlakna; Elastika;