Sponka za rokavice (Pk40) Black R

Št. art.: A001BKR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka A001BKR
EAN/GTIN 5036108185009
Številka proizvajalca A001BKR
L-število L01840 1201
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Priročen način za shranjevanje rokavic, da jih nikoli več ne boste izgubili. Pritrdi se na pasno zanko.

Lastnosti:

  • Rokavice se hranijo varno
  • V sili bliskovitim ki preprečuje zapletanje
  • Lahko pripenjanje
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Material:

Material: Acetal kopolimer; Cinkova zlitina; Santapren;