simmill 9W rezkalna ploščica, splošno rezkanje rež, w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Št. art.: 9W1.0200.020.28 GYY GT42
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 9W1.0200.020.28 GYY GT42
EAN/GTIN 4069769001914
Številka proizvajalca BHJ0GT42
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 9W rezkalni vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 9,3 mm
  • ZEFF = 3
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 28,3 mm
  • S = 6,45 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca ±0,01)
  • ØDS = 28,0 mm