• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill 9W freesplaat, algemeen groeffrezen, w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Artikelnummer: 9W1.0200.020.28 GYY GT42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 9W1.0200.020.28 GYY GT42
EAN/GTIN 4069769001914
Nummer fabrikant BHJ0GT42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 9W freesplaat
Algemeen frezen van groeven
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Technische parameters:

  • tmax = 9,3 mm
  • ZEFF = 3
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (min. boring) = 28,3 mm
  • S = 6,45 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie ±0,01)
  • ØDS = 28,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan