Par nosilnih prečk LNS-DUO 100×50 2700 mm

Št. art.: 991338 2700
Nastavi ceno 2 kos (73,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina prečk 100 mm
Dolžina nosilne prečke 2.700 mm
Nosilnost para nosilnih prečk 1.545 kg
Področje uporabe Regal
Tip nosilne prečke LNS-DUO 100×50
Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991338 2700
EAN/GTIN 4058255037407
Številka proizvajalca 46420-2

Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavlji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena. Nosilnost prekata do 3060 kg na par nosilnih prečk.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

Lakiranje:

Oranžna RAL 2004, prašno barvanje.

Opomba:

Nove nosilne prečke s širino 50 mm so le v paru združljive s starimi nosilnimi prečkami s širino 40 mm.