{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 25 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
Višina | 3.000 mm | |
Širina | 2.197 mm | |
Globina | 1.000 mm | |
Višina regala | 3.000 mm | |
Širina regala | 2.140 mm | |
Globina regala | 1.000 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 2.197 mm | |
Širina police | 2.140 mm | |
Globina police | 1.000 mm | |
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami | 5 | |
Nosilnost prekata | 950 kg | |
Material skladiščne ravni | Iverna plošča | |
Postavitev regala | Priključni regal | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |
Številka izdelka | 991005 3000/2140 | |
EAN/GTIN | 4004514225641 | |
Številka proizvajalca | 19576 |